ASTRO 2784 HP Led 258W 4000K graphite

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 258 W
  • température de couleur 4000...4000 K

Réflecteur Astro CLD 258W 34601 lumens 4000k 90DEG UGR< 25 CRI 80 4/6kv graphite 9,82kg IP66IK08 groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque) ta -40DEG + 45DEG LOWFLICKER

 
 

Détails du produit

Astro LED est le réflecteur qui matérialise les concepts les plus avancés en éclairage industriel, en éclairage sportif et en éclairage des grands espaces. Le principe du « hsuman Centric Lighsting », basé sur un contrôle parfait de la lumière.
L'éclairage à led est aujourd'hui un facteur de développement technologique. Moderniser l'éclairage veut dire, en effet, améliorer la qualité des lieux de travail, augmenter la sécurité et optimiser la productivité de l'entreprise. Un résultat qui peut être obtenu avec des produits de qualité, comme Astro LED de Disano.
Mis au point pour atteindre le meilleur résultat dans les nouvelles installations et dans les projets de rénovation, Astro LED est un projecteur d'esprit industriel, utilisé dans d'ambitieux projets sportifs et commerciaux.
Sa technologie est de première classe et ses rendements très performants.
Elle viendra sur les projets hauts de gamme optimiser un maximun les hauteurs et distances couvertes.
Un éclairage de grande qualité esthétique qui comporte des grandes économies d'énergie et une longue durée de vie. Pour pouvoir exploiter à fond les nouvelles technologies d'éclairage, vous avez besoin d'appareils modernes qui présentent des propriétés techniques excellentes et une fiabilité irréprochsable, comme les luminaires Disano, une société qui peut se targuer d'une expérience de plus de cinquante ans dans le secteur de l'éclairage.
Astro remplit tous ces critères. Un design simple et sobre, flanqué d'une technologie d'avant-garde pour des performances techniques exceptionnelles. Astro a été conçu et mis au point pour exploiter au maximum les points forts des nouvelles LED haute puissance.
La qualité des matériaux sélectionnés et l'extraordinaire fiabilité du luminaire, garanties comme à l'accoutumée par Disano, mettent votre investissement à l'abri.
La tension de pilotage des LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet.
Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le cache.
Optique : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.
Diffuseur : verre trempé transparent épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique (NF EN 12150-1/ 2001).
Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Équipement : contrôle automatique de la température. Si la température de la Led augmente en raison de conditions ambiantes particulières, le système diminue le flux lumineux pour abaisser la température de fonctionnement. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.

Astro

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Astro

Réflecteur industriel

facteur de puissance (cos phi)

0.95

appareil de commande échangeable

Non

convient pour lampe auxiliaire

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

258 W

température de couleur

4000...4000 K

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

163 mm

IRC

80-89

type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.